SPEEDRA(SSK)
アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M8
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
付属品
ステンレスボルト
質量(g)
片側:約70(片側ボルト含む)
適合車種
KAWASAKI・NINJA250R 2008-2012・NINJA250 2013-2018・Z250 2013-2014・ER-4N 2011-2013・NINJA400R 2011-2013・NINJA400 2014-2019・ER-6F 2007-2010・ER-6N 2006-2014・ZX-6R 2000-2017・NINJA650R 2009-2011・NINJA650 2012-2016・VERSYS650 2010-2017・Z750 2004-2005/2007
内容量
1セット
注意
※ご使用のグリップ・車種によってはワッシャー等で調整する必要な場合がございますのでご注意ください。
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※取り付け写真はイメージです。商品のカラーと異なる場合もあります。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54498283
ABEKA01BE
ブルー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498299
ABEKA01BK
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498308
ABEKA01GD
ゴールド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
54498317
ABEKA01GN
グリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498326
ABEKA01RD
レッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498335
ABEKA01TM
チタン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498344
ABEKA01MBE
マットブルー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498353
ABEKA01MBK
マットブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498369
ABEKA01MGD
マットゴールド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498378
ABEKA01MGN
マットグリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498387
ABEKA01MRD
マットレッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
54498396
ABEKA01MTM
マットチタン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください