曜日別特売

アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17

アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB KAWASAKI M17 - SPEEDRA(SSK)

高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。

適合車種ZX-10R 2004-2007・NINJA H2/H2R 2015-質量(g)片側:約84(片側ボルト含む)付属品ステンレスボルト内容量1セット
注意
※ご使用のグリップ・車種によってはワッシャー等で調整する必要な場合がございますのでご注意ください。
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※取り付け写真はイメージです。商品のカラーと異なる場合もあります。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54498405ABEKA02BEブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498414ABEKA02BKブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498423ABEKA02GDゴールド
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498439ABEKA02GNグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498448ABEKA02RDレッド
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498457ABEKA02TMチタン
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498466ABEKA02MBEマットブルー
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498475ABEKA02MBKマットブラック
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498484ABEKA02MGDマットゴールド
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498493ABEKA02MGNマットグリーン
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498509ABEKA02MRDマットレッド
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
54498518ABEKA02MTMマットチタン
3,500
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする