曜日別特売

カーボンタンクキャップパッド KAWASAKI タイプ1

カーボンタンクキャップパッド KAWASAKI タイプ1 - SPEEDRA(SSK)カーボンタンクキャップパッド KAWASAKI タイプ1 - SPEEDRA(SSK)

タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。
高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。
表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。

タイプKAWASAKI タイプ1適合車種KAWASAKI車汎用(一部装着できない車種もございますので、必ず形状を確認ください)内容量1個
注意
※記載している適合車種以外にも適合するものがある場合がございますので、タンクキャップの形状を確認してから、ご購入ください。
※モニターの環境等の理由により画像の色と実物の色が若干異なって見える場合がございます。
※この商品は予告なしに価格や仕様を変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54498886CTCPKA01
3,8003,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする