曜日別特売

ハンドルブレース 225mm-330mm

ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)ハンドルブレース 225mm-330mm - SPEEDRA(SSK)
(4件のレビュー)

アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。
センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。
アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください)
クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。
ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。

適合車種汎用内容量1個
注意
※長さはクランプ時の長さとなります。※写真はイメージです。商品の仕様と異なる場合もあります。
※製品の価格は改良の為、予告無く変更することがございます。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54499385AHB0101BEクランプ:シルバー/センターバー:ブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499394AHB0101BKクランプ:シルバー/センターバー:ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54499403AHB0101GDクランプ:シルバー/センターバー:ゴールド
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499419AHB0101RDクランプ:シルバー/センターバー:レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499428AHB0101TMクランプ:シルバー/センターバー:チタン
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499437AHB0102BEクランプ:ブラック/センターバー:ブルー
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499446AHB0102BKクランプ:ブラック/センターバー:ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499455AHB0102GDクランプ:ブラック/センターバー:ゴールド
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499464AHB0102RDクランプ:ブラック/センターバー:レッド
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
54499473AHB0102TMクランプ:ブラック/センターバー:チタン
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54499428
2021-10-13
用途: ツーリング
サービス業

がっちり取り付けでき、安心感ある
チタンカラーだけど、緑色がかってると思う。

対象商品 : 54499446
2021-08-12
用途: 常時

自分一人でも装着可能でした。スポーティーなルックスになりました。ありがとうございます。

対象商品 : 54499473
2021-04-13
用途: PCX(JK05)用のメットホルダー、スマホホルダーのベースとして
電気・ガス・熱供給・水道業

いい感じの重さと質感で所有感がある。取り付けも簡単で5分もかからない。構造上、中央部に取り付けできないため、どうしても真ん中に何かしらを取り付けたいという方以外にはおすすめできる商品だ。

対象商品 : 54499385
2021-04-10
用途: バイク

ハンドルの強化とデザイン性アップの為に購入したがまずまず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする