IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVC オーバル スリップオン マフラー

IXIL(イクシル) KAWASAKI ZX10R '04-'05(ZRT00C) XOVC オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

適合KAWASAKI ZX 10 R 04-05 (ZRT00C) 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)413 形状オーバル 130×100mm 質量(kg)2.1 コンプリートブラックHTペイント 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54507733 IX-OK7097VXC
73,000
69,980
76,978 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする