曜日別特売

消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット - 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット - 岩崎製作所消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット - 岩崎製作所

消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。
ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。
取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。
前方約200m先の家屋へも十分照射できます。
ボディ材質:アルミダイキャスト
ステー材質:ステンレス
重量:1.84Kg(ステーを除く)
動作電圧:12V/24V 兼用タイプ
消費電力:60W
防水性能:IP68
明るさ:6,000LM
バルブ寿命:30,000時間以上
配線長さ:約30cm
取付:M8 ノブボルト
ライト部寸法:Φ180×奥行100mm
ステーの軸長:400mm
長寿命・高程度LED

寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451455719SL00X-S-SU
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする