岩崎製作所
円盤ストレーナー掛け(ウォーターキャッチャー用ブラケット)
円盤型ポンプストレーナーを壁掛けする際に便利な収納ケースです。
底面に水抜き穴が空いているので、雨水が溜まりません。
日本工業機械様のディスクストレーナーも収納できます。
材質
ステンレス製
幅(mm)
320
高さ(mm)
320
奥行(mm)
80
穴ピッチ(mm)
290
内容量
1個
注意
※円盤型ポンプストレーナーは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514593
19WCB00SU
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください