岩崎製作所
鉄製 キーハンドル用受け金具(キーハンドルキャッチ)
地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質
鉄製
高さ(mm)
50
穴ピッチ(mm)
20
内容量
1個
注意
※サイズの違いは受け口の幅が異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514609
19KHA14SS
52.5、受け口:14
ネジ:7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
54514618
19KHB10SS
52.5、受け口:10
7
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください