岩崎製作所
アルミ製 サーチライトステー受け金具 縦型
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質
アルミ製
幅(mm)
106.5
高さ(mm)
116
タイプ
縦型
穴ピッチ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514688
19SLU000A
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください