岩崎製作所
鋳鉄製 スパナー 受け金具(スパナ立て)
締め込みスパナを自立させるための受け金具です。
材質
鋳鉄製
幅(mm)
81.5
高さ(mm)
50.5
穴径(Φmm)
7
穴ピッチ(mm)
65
内容量
1個
注意
※スパナは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514749
19SPT00F
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください