曜日別特売

鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ)

鉄製 鳶口用受け金具(とび口キャッチ) - 岩崎製作所
(3件のレビュー)

消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるための受け金具です。

材質鉄製幅(mm)60、受け口:26高さ(mm)68穴ピッチ(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451477619TK00SS
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: ハンマー工具の壁掛け用
黒河農園農・林・水産業

受け口のサイズが10φから29φまで5種類あるので、ハンマーの柄の太さに応じて板に縦収納しています。文章では伝えにくいので画像を添付できると良いのですが‥‥
コンパクト収納でとても使い勝手が良いのでお知らせしたいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 54514776
2024-02-16
用途: スコップの固定に
キザカ電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

作業車の荷台にスコップ固定用に取り付けました。1個でも保持力に不満はありませんが、今回は上下2個で保持させました。空間の有効利用に適しています。

対象商品 : 54514776
2023-09-11
用途: トラクターに鍬を、常備する為
その他業種

トラクターのロータリー上に設置
固定するので非常に使用しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする