岩崎製作所
SUS製 消防/散水ホース用固定ホルダー(ホースブラケット)
可動する部位に別売りのパイプ支柱等を差し込んで、仕切り棒を作ります。左右独立しているので環境に合わせて仕切り棒の長さが調節できます。
高さ(mm)
175
幅(mm)
60
奥行(mm)
47
径(Φmm)
支柱パイプ差込:21
穴ピッチ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54514794
19HB00SU-L
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54514803
19HB00SU-R
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください