アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用縦型)

アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ3本用縦型) - 岩崎製作所

特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。

材質アルミ製幅(mm)140高さ(mm)290穴径(Φmm)12奥行(mm)42本数3穴ピッチ(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451517819QT75A-TT
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする