岩崎製作所
アルミ製 吸管ホース用固定金具(吸管キャッチ2本用)
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です。
材質
アルミ製
穴径(Φmm)
12
奥行(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515205
19QW65A
178
210
65A用
70
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54515214
19QW75A
178
240
75A用
90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
54515223
19QW75KA
147
214
75A用 軽量タイプ
70
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください