岩崎製作所
鉄製 消防用ハシゴ掛け
二つ折りはしごを車両に積載する際の取付キャッチです。
材質
鉄製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
規格
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515354
19HSK00SS-S
510
【小】
受け口:100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54515363
19HSK00SS-L
465
【大】
受け口:155
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください