岩崎製作所
コンセント用防滴保護カバー(防滴プレート&コードセット)
マグネットコンセント受け側ソケットを雨等から守る防滴プレートと一緒にコードもセットになったもの。
高さ(mm)
126
幅(mm)
70
奥行(mm)
22
穴ピッチ(mm)
100
コード長さ(m)
1.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515467
19BTSET07XX
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54515476
19BTSET12XX
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください