岩崎製作所
亜鉛製 消防用管鎗ノズル 固定金具(無反動キャッチ)
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
穴径(Φmm)
8.5
穴ピッチ(mm)
54.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515503
19MKCK00Z
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください