岩崎製作所
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナー支柱)
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質
亜鉛製
幅(mm)
59.5
高さ(mm)
210
穴径(Φmm)
9.5
内径(Φmm)
25.5 公差+0/-0.5
規格
210L
穴ピッチ(mm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54515528
18CS210Z
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください