岩崎製作所
アルミ製 消防/散水パイプ用ストレートノズル(吐水口ネジ)
消防用のノズル(管鎗)用の先端ストレートノズルです。(吐水口ネジ)
材質
アルミ
材質(金具)
アルミ
内容量
1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
全6種類を絞り込む
呼び径
根元側口径:40A
根元側口径:50A
根元側口径:65A
吐出口径(mm)
選択してください
13
17
19
20
23
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
吐出口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54516894
04TO4013A
根元側口径:40A
13
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
54516903
04TO5017A
根元側口径:50A
17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
54516919
04TO6517A
根元側口径:65A
17
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54516928
04TO6519A
根元側口径:65A
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54516937
04TO6520A
根元側口径:65A
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54516946
04TO6523A
根元側口径:65A
23
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください