曜日別特売

消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM

消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM - 岩崎製作所

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。
◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。

材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A内容量1個
注意
※こちらの商品は先端ノズルのみです。管鎗は付属されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5451713805YP4013A
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする