Panasonic(パナソニック)
製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力
110/120kg(50/60Hz)
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
440/490
標準消費電力料金(円/h)
11.9
給水方式
水道直結
寸法(mm)
氷:10×20×20
電源コード(m)
2.5
内容量
1台
注意
※車上渡しのみの対応です。別途給水・排水工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
貯氷量(kg)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54521146
SIM-C120B
34
600
¥
1,090,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
54521155
SIM-C120LB
68
900
¥
1,187,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください