EX2780Q IPSパネル搭載の高画質ゲーミングモニター (27インチ/IPS/DisplayHDR400/WQHD/144Hz/リモコン/2.1chスピーカー/HDMI/DP/USB-C)

EX2780Q IPSパネル搭載の高画質ゲーミングモニター (27インチ/IPS/DisplayHDR400/WQHD/144Hz/リモコン/2.1chスピーカー/HDMI/DP/USB-C) BenQ(ベンキュー)

IPSパネル搭載の高画質ゲーミングモニター (27インチ/IPS/DisplayHDR400/WQHD/144Hz/リモコン/2.1chスピーカー/HDMI/DP/USB-C)

付属品リモコン 消費電力(W)70(最大/標準/エコ)、30(エネルギースターに基づく) 定格電圧(V)100~240 本体質量(kg)約5.9 接続HDMI (v2.0)×2、DisplayPort (v1.4) ×1、USB Type-C (DP Alt mode, Data) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×459.7×196 色温度レッド/通常/ブルー/ユーザーモード コントラスト比1000:1 表示色約10億7000万色 解像度2560×1440 ビット10 bit 応答速度5ms (GtG) 密度109 視野角(左右:上下)178°/178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカーあり 2.1ch(2W×2 + 5Wサブウーファー) 色(本体)メタリックグレー×ブラウン 画面サイズ27 アズワン品番65-0467-39 バックライトLED イヤフォンジャックあり アスペクト比16:9 表示寸法(mm)596.7×335.7 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)350 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54518468 EX2780Q
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする