曜日別特売

XPRESSO NANO デラックス歩行器

XPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTIONXPRESSO NANO デラックス歩行器 - EVOLUTION

ワンタッチで折りたたみが可能です。ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。細かなところに工夫がいっぱい。新世代の歩行器です。★中央折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、取扱いも簡単です。★カーブしたフレームデザインにより、究極の安定性を実現。より強度を増しながら軽量化するため航空機グレード6051のアルミ部品を採用しています。★ブレーキケーブルが出ないので、使用時に手や洋服に引っかかりません。★ブレーキやロックをかけるのが簡単な軽いブレーキハンドルです。★脱着自在で洗えるお手入れ簡単な防水の座席クッションです。★安全カバー付きのプッシュボタン式ハンドル調節は、ワンタッチで簡単にハンドル高さを変更できます。★折りたたみ式のかごは5キロまで収納することができ、簡単に取り外してお手入れできます。★オフセットリアフォークよりスペースをとることでつまづきを防止し、快適な歩行を実現します。

材質フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維質量(kg)7耐荷重(kg)100キャスター径(Φmm)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
座面高さ(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25474418CBチョコレートブラウン575×635×765~8404607-3752-01260×635×765~840
55,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54525836SBスカイブルー570×620×770~850480(クッションシート含む)7-3752-02260×620×765~840
55,000
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする