自動制御機能付き歩行器 ロボットアシストウォーカーRT.2 トールタイプ RT2-02シリーズ

自動制御機能付き歩行器 ロボットアシストウォーカーRT.2 トールタイプ RT2-02シリーズ 竹虎

路面状況をセンサーで自動判別し、電動アシストにより上り坂は軽く楽に登れ、下り坂は自動ブレーキで減速し安全に下れます。○アシスト、ブレーキ、速度の調整を各4段階・64通りで設定可能です。

仕様実用登坂性能:縦断勾配12%(傾斜7°)、横断勾配5%(傾斜3°) 付属品バッテリーパック×1、専用充電器×1、ACアダプター×1 材質本体/アルミニウム、座面・荷物収納カゴ/ナイロン、前輪/EVA、後輪/TPR 寸法(mm)550×740×815~940 質量(kg)9.3(標準バッテリーパック搭載時) タイプトールタイプ 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付き・サイクル寿命300回) 最大積載荷重(kg)5 キャスター径(Φmm)前輪/194(自在)、後輪/150(固定) 充電時間(時間)3 動作時間連続動作4時間(上り、下り、平坦の標準歩行にて) 体重(kg)着席:最大100 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54527166 RT2-02RD レッド 7-5244-03
144,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54527175 RT2-02CG シャンパンゴールド 7-5244-04
144,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする