鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズ

鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズ - ブルークロス鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズ - ブルークロス

半透明のシリコンノズルは鼻水の色や状態を確認しながら吸引できます。シリコンノズルとジョイントは取り外して煮沸消毒が可能です。シリコン製のノズルは肌に優しく、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。ノズルジョイントは内径Φ5~8mmのチューブが接続できる多段階のコネクタ形状です。

対象乳児~幼児材質ノズル/シリコンゴム、ノズルジョイント/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
品名
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527184OL-OP7-5384-01みえーる オハナポイント1310330
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
54527193OL-OO7-5384-02みえーる オハナオリーブ1310340
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする