アズワン
服薬アラーム おくすりですよ
薬を飲む時間を1日4回まで自由に設定可能です。耳の遠い方のために振動機能付きです。携帯に便利なキーフック付きです。本人や身内の声でお知らせし、薬の飲み忘れを防ぎます。
付属品
単4アルカリ電池×2本(テスト用)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
90×30×20
質量(g)
34
録音時間
15秒
アズワン品番
7-6470-01
アラーム
音声再生・本体振動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528898
TS-96M
¥
3,000
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください