ブルークロス
廃液吸引バッグ用凝固剤
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様
凝固剤
付属品
スプーン×1本
材質
吸収性ポリマー
容量(g)
600
コード
1320670
アズワン品番
7-7245-11
内容量
1箱
注意
※凝固剤(600g)は廃液吸引バッグで約30回分です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54533965
BC-Gell
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください