EVOLUTION
歩行車 ジャパンベースモデル
軽量で持ち運びが楽に行えます。柔らかく座り心地の良いクッションです。持ち物の収納やお買い物に便利な2種類のバッグが付いています。
材質
フレーム/スチール、座面/PU(ポリウレタン)レザー・PU(ポリウレタン)フォーム、バッグ/ナイロン
寸法(mm)
座面:355×325
質量(kg)
7.7
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
(前輪/自在、後輪/固定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×620×775~840
キャスター径(Φmm)
203
座面高さ(mm)
500
アズワン品番
7-7333-01
折りたたみ寸法(mm)
555×330×840
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54534227
JBM
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください