NV展開台 電動昇降式・フラット天板 NV-Mシリーズ
テーブル側面のボタンを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。ドレープの上からでも操作が可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz(充電器付き)
キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付き)
充電時間(時間)約5
内容量1台
テーブル側面のボタンを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。ドレープの上からでも操作が可能です。耐薬品性の高いステンレス製です。