サージフィット TM 手術用被覆・保護材 SRGシリーズ

サージフィット TM 手術用被覆・保護材 SRGシリーズ ニチバン サージフィット TM 手術用被覆・保護材 SRGシリーズ ニチバン サージフィット TM 手術用被覆・保護材 SRGシリーズ ニチバン サージフィット TM 手術用被覆・保護材 SRGシリーズ ニチバン

優れた吸収・保水性があるため、創部に血液・滲出液が溜まりにくく、逆戻りが少ないです。肌にやさしいウレタンジェル粘着剤です。パッドに開孔部を設けているため、貼ったまま創部の観察が可能です。

材質基材/PU(ポリウレタン)フィルム、粘着剤/ウレタン系粘着剤 滅菌方法EOG滅菌(個包装) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218371801 医薬品医療機器等法一般医療機器
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド寸法(mm)
テープ部分(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54538795 SRG0610 1箱(30枚) 30×65 7-7629-01 60×100
8,700
8,698
9,568 (税込)
7日以内出荷

返品不可
54538804 SRG0915 1箱(20枚) 50×100 7-7629-02 90×150
9,000
8,998
9,898 (税込)
7日以内出荷

返品不可
54538813 SRG0921 1箱(20枚) 50×160 7-7629-03 90×210
11,000
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする