アンプル保護ポーチ W
アンプル収納ケースが両面になったWタイプ。保冷剤やペンライトも収納可能です。ポーチ内の両面にアンプル収納ケースがあり効率的です。ケースには保冷剤を収納できる袋(85mm×180mm)が付いており、長時間の持ち運びに便利です。ペンライトや筆記用具も収納可能です。
材質表地/ナイロン、保護材/発泡ウレタン、保護シート/ベルポーレン(再生プラスチック板)・ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×140×50
収納本数(本)【アンプル数(両面使用時)】大(14×86mm)×4、中(12×72mm)×8、小(9×58mm)×30
内容量1個
注意
※本体に保冷剤は付属しておりません。