スリム防水シーツ スムース生地 NL-Sシリーズ
コンパクトなため敷く際にシワになりにくく、また嘔吐の可能性のある患者にも使いやすいサイズです。洗濯してもシワになりにくく取り扱いが容易です。軽度の失禁を気にされる方に適した700mmサイズの防水シーツです。
材質表/ポリエステル100%、裏/ポリウレタンラミネート
幅×長さ(mm)700×1450
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃以下推奨)
内容量1個
コンパクトなため敷く際にシワになりにくく、また嘔吐の可能性のある患者にも使いやすいサイズです。洗濯してもシワになりにくく取り扱いが容易です。軽度の失禁を気にされる方に適した700mmサイズの防水シーツです。