ブラックライト・チェックセット Aセット

ブラックライト・チェックセット Aセット プロシェア(ナビス/アズワン) ブラックライト・チェックセット Aセット プロシェア(ナビス/アズワン)

汚れを可視化!シンク周り・ドアノブ・トイレ等の目に見えない汚れが可視化できる教育キットです。ビタミンB2・蛍光剤・フラボノイド等に反応します。

セット内容ブラックライト、ハガキサイズ模擬シート×2種 寸法(mm)37×37×140 質量(g)180 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 光源チップ型LED ピーク波長(nm)365 点灯方式ノーマル・ハイモード・ローモード アズワン品番7-7853-01 LED使用数(個)UV-LED×1灯 実用点灯時間約1時間(ノーマルモード) 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54542076 -
34,000
33,980
37,378 (税込)
41日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする