ランドリーワゴン 2段 バスケット付き
モダンかつ明るい雰囲気のラタン調ランドリーワゴンです。カゴは取り外し可能のため、カゴだけの持ち運びや、交換ができて便利です。ワゴン本体はキャスター付きで容易に移動が行えます。
材質カゴ:ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強剤/スチール
質量(kg)本体/約7.0、カゴ1個/約0.7
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロンエラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×420
キャスター径(Φmm)38(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7915-01
内容量1台