プロシェア(ナビス/アズワン)
カテーテル収納ユニット オープンラック
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品
棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
900×450×1900
材質(キャスター)
ゴム製
キャスター径(Φmm)
63(アジャスター付き)
アズワン品番
7-8036-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54544054
CA-O900
¥
420,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください