曜日別特売

カテーテル収納ユニット ボックス収納型 CA-Bシリーズ

カテーテル収納ユニット ボックス収納型 CA-Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)カテーテル収納ユニット ボックス収納型 CA-Bシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

高さがあり長尺のカテーテルも収納可能です。ボックスごとに傾斜させて奥のカテーテルも容易に取り出せます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。カテーテルをボックスごと立てて収納できます。

材質ステンレス(SUS430)材質(キャスター)ゴム製キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
有効内寸(mm)
ボックス収納数(個)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544063CA-B600600×450×1900ボックス:150×380×6983個7-8037-01
366,000
359,800
395,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
54544079CA-B900900×450×1900150×380×6985個7-8037-02
405,000
399,800
439,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする