クイックラダー
バーとテープの着脱が容易にできます。テープに10cm間隔で目印が印刷されており、バー装着時に便利です。両端にはフックが付いておりラダーの接続が可能です。
材質ロープ/PP(ポリプロピレン)バー/PVC(塩化ビニル樹脂)
幅(cm)50
寸法(cm)1コマ:50×50(コマ長さのみ調節可)
全長(cm)800
本数バー:16本
アズワン品番7-8041-01
内容量1個
バーとテープの着脱が容易にできます。テープに10cm間隔で目印が印刷されており、バー装着時に便利です。両端にはフックが付いておりラダーの接続が可能です。