曜日別特売

エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ

エナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ - エナメディカルエナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ - エナメディカルエナラック 自立支援型リハビリショーツ 防水パット有 ERA21シリーズ - エナメディカル

両サイドに逆向きのポケットがついており、指をかけて履くことができます。手指の拘縮や麻痺がある方に便利です。更衣介助をする際も、被介護者の肌に直接触れずに介助が行えます。軽失禁に対応してます。尿取りパット等との併用がおすすめです。

材質本体/綿、防水パット/PU(ポリウレタン)、ポリエステル洗濯方法洗濯可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)、塩素系漂白剤不可、ドライクリーニング不可、乾燥機不可内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54544973ERA21B S-MベージュS-M82~957-8090-01
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
54544989ERA21B LベージュL92~1007-8090-02
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
54544998ERA21B LLベージュLL97~1057-8090-03
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
54544946ERA21P S-MピンクS-M82~957-8089-01
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
54544955ERA21P LピンクL92~1007-8089-02
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
54544964ERA21P LLピンクLL97~1057-8089-03
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする