アルミ製多機能車椅子 AR-501シリーズ
坂道や雨上がりの道で効果を発揮するドラム式介ブレーキに加え、アームサポート跳ね上げ機能、スイングアウト機能付きです。車いすへの横移乗や前移乗がスムーズに行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン
質量(kg)16.6
高さ(mm)アームサポート:250
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×955×850
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ
座面高さ(mm)前/420、後/390
座幅(mm)380・400・420
折りたたみ寸法(mm)340×955×620
内容量1台
本体 車イス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23