折りたたみステッキ

折りたたみステッキ プロシェア(ナビス/アズワン)

先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ABS樹脂 ブラウン 高さ(mm)820~920 質量(g)370 耐荷重(kg)100 アズワン品番7-8326-01 先端径(Φmm)シャフト:38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54547213 FDS820
2,230
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする