アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 歩行関連 アズワンの 歩行器 歩行補助器 アルコー6型W 歩行補助器 アルコー6型W 注文コード 幅・高さが調節可能です。 材質ステンレス(SUS304)・メラミン塗装仕上げ、マット部/ウレタン・合皮レザー巻 幅(mm)調節:20間隔・4段階 質量(kg)10.2 内形寸法(mm)手摺:320~380×475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545~605×700×730~910 キャスター径(Φmm)100(静音・自在・ストッパー無し) アズワン品番8-1401-11 内容量1台 特価 本日10月27日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54549618 - ¥53,000 非課税商品 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホップステップ SMシリーズ 松永製作所 (車椅子) 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ ホップステップ SMシリーズ 松永製作所 (車椅子) 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ ホップステップ SMシリーズ 松永製作所 (車椅子) 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 税込¥46,980~ ¥46,980~ アルコー 7型 7ガシリーズ アルコー 税込¥46,980~ ¥46,980~ アルコー 13型 アルコー 税込¥65,980 ¥65,980 バスケットへ アルコーキューブ アルコー 税込¥39,980 ¥39,980 バスケットへ アルコー 2段ハンドル固定型歩行器 アルコー 税込¥19,980 ¥19,980 バスケットへ 歩行器 アルコー10型 アルコー 税込¥26,980 ¥26,980 バスケットへ アルコー2型 アルコー 税込¥81,980 ¥81,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー 30型 アルコー 税込¥67,980 ¥67,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー アルコー 税込¥54,980 ¥54,980 バスケットへ アルコー CH型 アルコー 税込¥49,980 ¥49,980 バスケットへ アルコー 1G-C型 アルコー 税込¥89,980 ¥89,980 バスケットへ 歩行補助器 10055シリーズ ノーブランド 税込¥59,980 ¥59,980 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 歩行器オプション PHKシリーズ マキテック 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アルコーXA型 アルコー 税込¥83,980 ¥83,980 バスケットへ 歩行補助器 アルコー/折りたたみ式 アルコー 税込¥87,980 ¥87,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連歩行器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります 杖 歩行車 シルバーカー・ショッピングカー 歩行器 スロープ 介護用 手すり 介護用 すべり止め・クッション 介護用 その他歩行関連 シェアする マイページ 最近見た商品