足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き

足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き アズワン 足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き アズワン 足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き アズワン 足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き アズワン 足・ふくらはぎ用マッサージ器 ヒーター付き アズワン

ヒーター付き(遠赤外線面状発熱体)で冷えや疲れを解消します。6段階のリクライニングが可能で、お好みの姿勢で使用できます。

寸法(mm)フルリクライニング時:500×685×265、約500×500×395 質量(kg)約11 電源AC100V 50/60Hz 28W 材質(カバー)ポリエステル アズワン品番8-3383-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:13B1X00207000052 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54549855 58243
32,000
31,900
35,090 (税込)
40日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする