星光医療器
歩行補助器 アルコーSK型
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質
本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー
質量(kg)
11.8
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460/500(前/後)×515×750~1020
内寸幅(mm)
マット部:(前/後)240/305
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)
アズワン品番
8-4608-04
昇降方式
ガススプリング式
内容量
1個
注意
※100573専用ガードル棒セットは取り付けできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54550196
100628
¥
85,000
¥
79,980
非課税商品
¥
79,980
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください