モノタロウ

バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V

バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V - モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V - モノタロウ
(5件のレビュー)

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5内容量1個
注意
※本製品は12-30V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色の使用制限があります。1部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆方向に付け直してください。雨などの水分には十分注意して下さい。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580375-12~30
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 旧ミニの後退灯等の照度UP
自動車・二輪車・自転車関連業

交換も問題なく作動も良好で目に見えて明るくなりましたコスパ的に十分OKです
12V8/21 タイプの物も欲しいです

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 54580375
2024-06-24
用途: バックランプ球の交換
株式会社交運社

バスのバックランプ球の交換で使用しました。LEDで明るくなり値段もお手頃で助かってます。

対象商品 : 54580375
2023-01-19
用途: バルブ切れの際に
運輸・通信業

路肩灯のバルブ切れの際に購入しました。暗さも感じず、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54580375
2022-05-01
用途: 農業用小型トラクタのヘッドライトと作業灯
農・林・水産業

明るさの表示ルーメンとかをランプ類はしてほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 54580375
2020-12-19
用途: 24vトラックのサイドマーカーLED化
高橋商会

省電力化にサイドマーカー等の24v25wの電球をこのLEDランプに変更して使っていましたが…次々と点灯しなくなってきています。LEDライトの熱に弱い特徴が出たのかと。多分夜間走行で点きっ放しとなるマーカー類で使用すると加熱し過ぎで壊れると推測しています。ウィンカー等たまに点くランプなら現状壊れていません。スモールランプ系の点いたままになるランプでの使用は控えるべきのようです。放熱できるよう改良したいところですが防水との兼ね合いが難しいところです。

23が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする