Merck(メルクミリポア)
マイレクス(R) SLシリーズ
IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。
材質
ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE
形状
入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ
直径(Φmm)
13
穴径(μm)
0.2
耐熱温度(℃)
45
ホールドアップ容量(μL)
80以下
最大入圧(kPa[psi])
1033(150)まで
アズワン品番
1-6892-15
内容量
1ケース(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54567477
SLLGX13NL
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください