老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P009 - COSTADO(コスタード)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの
操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フロントとテンプルの外側は黒、内側はモスピンクのツートンカラーで
おしゃれに仕上がっています。
また、左サイドにバラ柄とラインストーン入り。(右サイドには入っていません。)

色(柄)
ツートンカラー
【フロント、テンプル】ブラック
【内側】モスピンク
サイズ(mm)
【レンズ横】約:50
【ブリッジ】約:17
【テンプル】約:141
【天地】約:28
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
仕様バネ丁番付属品ソフトケース質量(g)約23ブルーライトカット率0.35内容量1個
全7種類を絞り込む
度数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54577417073144度無し
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
545774260731451
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
545774350731461.5
2,800
取扱い終了
返品不可
545774440731472
2,800
取扱い終了
返品不可
545774530731482.5
2,800
取扱い終了
返品不可
545774690731493
2,800
取扱い終了
返品不可
545774780731503.5
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする