老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P004

老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P004 COSTADO(コスタード) 老眼鏡ブルーライトカットバネ丁番リーディンググラスLT-P004 COSTADO(コスタード)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。
軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。
ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの操作にも最適で、
バネ丁番採用のため着け心地も快適。
携帯に便利なソフトケースも付属しています。
フレームとケースのデザインをマッチングさせたスタイリッシュモデル。

色(柄)
ブラック
【テンプル】縞模様
サイズ(mm)
【レンズ横】約:54
【ブリッジ】約:17
【テンプル】約:148
【天地】約:28
素材
【レンズ】アクリル
【フロント、テンプル】ポリカーボネイト
仕様バネ丁番 付属品ソフトケース 質量(g)約21 ブルーライトカット率0.35 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54577828 073043 3.5
2,800
2,798
3,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54577767 073037 度無し
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54577776 073038 1
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54577785 073039 1.5
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54577794 073040 2
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54577803 073041 2.5
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
54577819 073042 3
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする