曜日別特売

マルチツール 特別セット(BOSCHロゴ入りオリジナルスチールケース付)

マルチツール 特別セット(BOSCHロゴ入りオリジナルスチールケース付) - BOSCH(ボッシュ)

BOSCHロゴ入りオリジナルスチールケース付き特別セット。ブレード3枚付きで更にお買い得。
マルチツール本体と付属品がBOSCHロゴ入りスチールケースにピッタリ収納可能。
コンパクトなボディーにハイパワーモーターを搭載。
ブレード着脱が簡単。
切断から剥離・サンディングなど様々な作業が可能。

用途切断・剥離・研磨セット内容マルチツール本体(GMF40-30J)、木工・金属ブレード(PAIZ32APB)、ラバーパッド(AVZ93G)、サンディングシート5枚(#80x2・#120x2・#240x1)、木工ブレード(ACZ85ECN)、木工ブレード(非売品)、木工・金属ブレード(AIZ20ABN)、BOSCHロゴ入りオリジナルスチールケース全長(mm)284(本体)質量(kg)1.5取付方式スターロックプラス・スターロック消費電力(W)400定格電圧(V)100角度(°)振動/左右3コード長さ(m)2.5ケース質量(kg)(スチールケース)1.45内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スチールケース)407×100(69)×149外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スチールケース)410×100×150振動数(min-1)8000~20000内容量1セット
注意
※GMF40-30J本体はスチールケース内に収納していない状態での発送となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54586709GMF40-30J/C SET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする