曜日別特売

アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 減圧アダプター

アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 減圧アダプター - 岩崎製作所

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。水圧をこの媒介金具部分で減圧します。

材質アルミ製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458772511GA040A根元部(呼び径)40A(呼び径)40A
オープン
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
5458773411GA065A根元部(呼び径)65A(呼び径)65A
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする