アルミ製 媒介金具 町野女×町野女

アルミ製 媒介金具 町野女×町野女 - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式オスから町野式メスへ変換します。

材質アルミ製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出口径
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458774311FFL6565A根元部(呼び径)65A(呼び径)65A【品評品】
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
5458775911FF4040A根元部(呼び径)40A(呼び径)40A一般品
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
5458776811FF5050A根元部(呼び径)50A(呼び径)50A一般品
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
5458777711FF6565A根元部(呼び径)65A(呼び径)65A一般品
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業建設業・工事業

欲しかった物です ワンタッチで装着できて 最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする